!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CANNELE 1-1/4 INOX

RACCORD CANNELE 1-1/4 INOX

BANJO

RACCORD CANNELE 1-1/4 INOX close
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
RACCORD CANNELE 1-1/4 INOX

RACCORD CANNELE 1-1/4 INOX

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.49 / CHAQUE
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
  • N° article BNJHB125SS
  • N° de modèle du manufacturier HB125SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tuyau barbelé
  • Mouvement du raccordRigide
  • Matériau de raccordAcier inoxydable 316 x acier inoxydable 316
  • Aspiration nominaleNon classé
  • Taille de cannelure1 1/4 po
  • Sexe du raccord de tuyau BMâle
  • Taille du raccord de tuyau B1 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau BNPT
  • CouleurArgent
  • Pression de service max. à 70 F150 lb/po² à 70 degrés F
  • Taille de filetage1 1/4 po
  • Sexe du raccordMâle x mâle
  • Pour D.I. de tuyau 1-1/4 po
  • Forme du raccord Droit
  • Taille de tête hexagonale 1 3/4 po
  • Type de prise du mamelon Hex
  • Sexe du raccord de tuyau A Mâle
  • Taille du raccord de tuyau A 1 1/4 po
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A Raccord cannelé
  • Matériau Acier inoxydable 316
  • Comprend un dispositif d'arrêt Arrêt non inclus
  • Plage de température -30 degrés à 180 degrés F
  • Type de filetage NPT
  • Type de connexion du raccord de tuyau Barbelure x NPT
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)