!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,2 PO,FNPT,LAIT FORGE

ROB BILLE,2 PO,FNPT,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,2 PO,FNPT,LAIT FORGE close
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
ROB BILLE,2 PO,FNPT,LAIT FORGE

ROB BILLE,2 PO,FNPT,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.97 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6GD19
  • N° de modèle du manufacturier 107-818
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 3.64 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 304
  • Type de tigeMonopièce
  • Matériau de manche/poignéeAcier chromé avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 900 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 300 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton