!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 PO

ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 PO

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 PO close
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
ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 PO

ROB BILLE,LAITO,NPT C X C 2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.38 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1PYP8
  • N° de modèle du manufacturier 1PYP8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • Type de connexionSoudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec prise en vinyle
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Longueur hors tout5,55 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 2 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température -40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton