!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE 1PO NPT BZ AUTO VIDANGE

ROB BILLE 1PO NPT BZ AUTO VIDANGE

APOLLO

ROB BILLE 1PO NPT BZ AUTO VIDANGE close
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
ROB BILLE 1PO NPT BZ AUTO VIDANGE

ROB BILLE 1PO NPT BZ AUTO VIDANGE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.64 / CHAQUE
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
  • N° article CBI70-105-41
  • N° de modèle du manufacturier 70-105-41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110
  • Matériau du corps Bronze
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 125 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température -20 Degrees à 450 Degrees F
  • Matériau du siège RPTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Drain automatique
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Bronze
  • Longueur hors tout 3,37 po