!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB TOURN SPHER 1PO OTOVIDANG

ROB TOURN SPHER 1PO OTOVIDANG

APOLLO

ROB TOURN SPHER 1PO OTOVIDANG close
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
ROB TOURN SPHER 1PO OTOVIDANG

ROB TOURN SPHER 1PO OTOVIDANG

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.48 / CHAQUE
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
  • N° article CBI75-105-41
  • N° de modèle du manufacturier 75-105-41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1789
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température50 Degrees à 200 Degrees F
  • Matériau du siègeRPTFE
  • Type de manche/poignéeLevier à cadenas
  • Matériau de tigeLaiton
  • CaractéristiquesTige anti-éruption, presse-garniture réglable, sièges en RPTFE et anneau de presse-étoupe
  • Matériau de base du corps de vanne à billeBronze
  • Longueur hors tout3,35 po
  • Matériau du corps Bronze
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1 po
  • Prise Standard
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier zingué avec prise en vinyle
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes OSHA, ASTM B584