!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE/EXTRA RÉSISTANTS, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 100

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE/EXTRA RÉSISTANTS, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 100

RALSTON

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE/EXTRA RÉSISTANTS, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 100 close
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
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE/EXTRA RÉSISTANTS, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 100

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE/EXTRA RÉSISTANTS, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.22 / CAISSE de 100
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
  • N° article RSN2485-00
  • N° de modèle du manufacturier 2485-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.2 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures extra résistants de qualité alimentaire sont idéaux pour les services alimentaires commerciaux. Leur résistance à la déchirure et à la perforation en fait un bon choix pour les déchets lourds et humides. Chaque sac transparent mesure 35 x 50 pouces et il y a 100 sacs dans chaque caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs très robustes
  • Largeur42 po
  • Épaisseur0,70 mil
  • Charge max.56 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondFermeture de fond plate
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau50
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 56 gal
  • Hauteur 48 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Matière compostable
  • Configuration de paquet 3 rouleaux/50 sacs par rouleau
  • Légende Sacs compostables certifiés BPI
  • Application Sacs compostables pour la collecte des déchets organiques et alimentaires
  • Nb de rouleaux par paquet 3
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires