!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, RÉSISTANT, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 125

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, RÉSISTANT, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 125

RALSTON

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, RÉSISTANT, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 125 close
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
SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, RÉSISTANT, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 125

SACS ORDURES, QUALITE ALIMENTAIRE, RÉSISTANT, TRANSPARENT, 35X50PO, CA 125

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / CAISSE de 125
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
  • N° article RSN2475-00
  • N° de modèle du manufacturier 2475-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.79 lb

Informations sur le produit

Ces sacs à ordures de 35 x 50 pouces approuvés de qualité alimentaire, série 2400, sont généralement utilisés dans les zones de restauration. Leur matériau solide, résistant et épais les rend résistants à la déchirure et à la perforation et ils sont idéaux pour les zones de restauration commerciale ou industrielle. Il y a 125 sacs dans chaque caisse.

Spécifications techniques

  • ArticleSacs robustes
  • Largeur30 po
  • Épaisseur0,70 mil
  • Charge max.30 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau50
  • Capacité 20-30 gal
  • Hauteur 38 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Matière compostable
  • Configuration de paquet 3 rouleaux/50 sacs par rouleau
  • Légende Sacs compostables certifiés BPI
  • Application Sacs compostables pour la collecte des déchets organiques et alimentaires
  • Nb de rouleaux par paquet 3
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)