!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $352.68 / CHAQUE
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
  • N° article AOSF1203
  • N° de modèle du manufacturier 048C17F11007
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • HP3/4
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Phases1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Carcasse48NZ
  • Intensité maximale (A)10,8/5,3-5,4
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Longueur d'arbre1-3/4 po
  • Classe d'isolationF
  • Roulements de moteurBilles
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Tension (V) 115/208-230
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Normes UL, CSA
  • Température ambiante max. 40 degrés C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)