Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette presse à fourche à levier à cliquet est fabriquée en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a un mouvement de balancier de sept pouces, une surface de travail de 6½ x 8¾ pouces et une enclume de 7⅞ pouces de diamètre. La presse a une hauteur de travail maximale de 18¼ pouces, une base de 21 x 8¼ pouces et une largeur de fente de ⅝ à 1½ pouces. Elle comprend une table fixe et un frein à friction.
Spécifications techniques
ArticlePresse à mandriner
Plage de force (lb)0 à 6 000
Surface de travail de table6 1/2 X 8 3/4
Plage de largeurs des fentes (po)De 5/8 à 1 1/2
Dimensions de vérin (po)1 1/4 X 1 1/4 X 24 1/2
Largeur (po)8 1/4 po
Taille de la base (po)8 1/4 x 21
CaractéristiquesLe dispositif à cliquet permet d'utiliser le levier dans la position la plus pratique, le volant permet au vérin de travailler rapidement et le contrepoids ramène le levier rapidement après la course vers le bas.
Force (tonnes)3 tonnes
Giration (po)7 po
Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po)7 7/8 po
Hauteur de service max. (po)18 1/4 po
Hauteur (po)28 po
Profondeur (po)21 po
ConstructionFonte
ComprendConçu pour le brochage avec table fixe et frein à friction
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 914,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2 239,84 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: