!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRESSE À CRÉMAILLÈRE, 3 TONNES, MOUVEMENT DE BALANCIER 11¾ PO, TABLE 6⅝X7½ PO, DIAMÈTRE ENCLUME 6¾ PO, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLÈRE, 3 TONNES, MOUVEMENT DE BALANCIER 11¾ PO, TABLE 6⅝X7½ PO, DIAMÈTRE ENCLUME 6¾ PO, FONTE

PALMGREN

PRESSE À CRÉMAILLÈRE, 3 TONNES, MOUVEMENT DE BALANCIER 11¾ PO, TABLE 6⅝X7½ PO, DIAMÈTRE ENCLUME 6¾ PO, FONTE close
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
PRESSE À CRÉMAILLÈRE, 3 TONNES, MOUVEMENT DE BALANCIER 11¾ PO, TABLE 6⅝X7½ PO, DIAMÈTRE ENCLUME 6¾ PO, FONTE

PRESSE À CRÉMAILLÈRE, 3 TONNES, MOUVEMENT DE BALANCIER 11¾ PO, TABLE 6⅝X7½ PO, DIAMÈTRE ENCLUME 6¾ PO, FONTE

PALMGREN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $836.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRN9661301
  • N° de modèle du manufacturier 9661301
  • N° de classification normalisée des produits et services 31301303
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 133.0 lb

Informations sur le produit

Cette presse à crémaillère est fabriquée en fonte et a une force de trois tonnes. Elle a un mouvement de balancier de 11¾ pouces, une table de travail de 6⅝ x 7½ pouces et une enclume amovible de 6¾ pouces de diamètre. La presse présente une largeur de fente de ¾ à 1 13/16 pouces, une hauteur de travail maximale de 12½ pouces et un jeu d'embouts en trois parties avec des embouts pointus/ronds/carrés.

Spécifications techniques

  • ArticlePresse à mandrin
  • Plage de force (lb)6 000
  • Surface de travail de table6-5/8 x 7-1/2
  • Plage de largeurs des fentes (po)3/4 - 1-13/16
  • Dimensions de vérin (po)1-1/2 x 1-1/2
  • Hauteur (po)21-1/2
  • Profondeur (po)9
  • ConstructionFonte
  • Force (tonnes) 3
  • Giration (po) 11-3/4
  • Diamètre de l'espace de manœuvre de l'enclume (po) 6-5/8
  • Hauteur de service max. (po) 12 3/4 in
  • Diamètre de trou de piston x profondeur (po) 1/2 x 3/4
  • Largeur (po) 13
  • Taille de la base (po) 9-1/2 x 17-3/4
  • Comprend Coulisseau réversible, (3) embouts (carré, rond, pointu), butée ajustable, enclume amovible