!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME,NIVEAU D'ABRASION 4,RÉSIST COUP,TG,GR/NR,NITRILES,FIBRE ARAMIDE

GANTS,ENDUIT,PAUME,NIVEAU D'ABRASION 4,RÉSIST COUP,TG,GR/NR,NITRILES,FIBRE ARAMIDE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME,NIVEAU D'ABRASION 4,RÉSIST COUP,TG,GR/NR,NITRILES,FIBRE ARAMIDE close
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
GANTS,ENDUIT,PAUME,NIVEAU D'ABRASION 4,RÉSIST COUP,TG,GR/NR,NITRILES,FIBRE ARAMIDE

GANTS,ENDUIT,PAUME,NIVEAU D'ABRASION 4,RÉSIST COUP,TG,GR/NR,NITRILES,FIBRE ARAMIDE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.62 / PAIRE
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
  • N° article WAT353X
  • N° de modèle du manufacturier 353-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 904
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris et nrs enduits ont un revêtement en nitrile a/paume en fibre d'aramide. Cette paire de gants résist a/coup est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille T grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Dynamo
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105-16, EN 388 4X31B
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantRésistant aux coupures, résistant à la perforation
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X31B
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 15
  • Couleur Noir, gris