!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTI-GRIPPANT 550 1/2 LB

ANTI-GRIPPANT 550 1/2 LB

JET-LUBE

ANTI-GRIPPANT 550 1/2 LB close
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
ANTI-GRIPPANT 550 1/2 LB

ANTI-GRIPPANT 550 1/2 LB

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.71 / CHAQUE
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
  • N° article JTL15502
  • N° de modèle du manufacturier 15502
  • N° de classification normalisée des produits et services 73101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1510
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Taille de contenant8 oz
  • Additif primaireGraphite, Molybdenum
  • Pour utilisation sur des matériauxAluminium, Acier
  • ConductivitéOui
  • InodoreNon
  • Température de service max.2400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsOui
  • InflammabilitéNon inflammable
  • NormesMIL-PRF-907E
  • Série 550
  • Conteneur d'antigrippant Bouchon-pinceau
  • Sans métaux Oui
  • Résistance à l'eau Oui
  • Couleur d'antigrippant Noir
  • Temp. de service min. -65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV 0 %
  • Point d'éclair 430 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Non