!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPOSE ANTIGRIPPAGE MOLY BTLE 1LB

COMPOSE ANTIGRIPPAGE MOLY BTLE 1LB

JET-LUBE

COMPOSE ANTIGRIPPAGE MOLY BTLE 1LB close
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
COMPOSE ANTIGRIPPAGE MOLY BTLE 1LB

COMPOSE ANTIGRIPPAGE MOLY BTLE 1LB

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.50 / CHAQUE
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
  • N° article JTL15504
  • N° de modèle du manufacturier 15504
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1510
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Spécifications techniques

  • Type d'antigrippantAntigrippage, usage général
  • Poids net1 lb
  • Conteneur d'antigrippantBouchon-pinceau
  • Sans métauxOui
  • Résistance à l'eauOui
  • Couleur d'antigrippantNoir
  • Temp. de service min.-65 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantSans classification
  • Teneur en COV0 %
  • Point d'éclair430 Degrees F
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-UnisNon
  • Série 550
  • Taille de contenant 16 oz
  • Additif primaire Graphite, Molybdenum
  • Pour utilisation sur des matériaux Aluminium, Acier
  • Conductivité Oui
  • Inodore Non
  • Température de service max. 2400 Degrees F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 états Oui
  • Inflammabilité Non inflammable
  • Normes MIL-PRF-907E