Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'une poignée et d'un interrupteur coulissant et fonctionne à 120 V/6 A. Elle a une vitesse à vide de 11 000 tr/min et une broche à filetage M10 x 1,25. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de four pouces de diamètre, de deux conducteurs et d'un cordon de 8,2 pieds. Elle comprend une meule, une protection de meule, une poignée latérale, une bride intérieure, un contre-écrou, une clé et une boîte à outils.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant6 A
Longueur hors tout10 1/2 po
Style serrage (po)Ergonomique
Niveau de vibration7,0 m2/s
Longueur de cordon8,2 pi
Nb de conducteurs2
Nb de pièces7
Coffre inclusOui
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Diamètre de roue4 po
Type d'interrupteurPouce
Inclus dans la trousse(1) meule à centre incurvé de 4 po, (1) clé à contre-écrou 20, (1) contre-écrou, (1) bride intérieure, (1) garde-meule, (1) poignée latérale, (1) boîtier de transport en plastique
Taille de filetage de mandrinM10 x 1-1/4
Interrupteur de verrouillageOui
ApplicationMaçonnerie, coupe du métal
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesConstruction à labyrinthe, vernis Zig-Zag sur l'armature et revêtement en poudre, boîtier étroit
ComprendRoue à centre incurvé de 4 po (d 20775), clé de contre-écrou 20 (782420 7), contre-écrou (224573 1), flasque intérieur (224377 1), protection de meule (125885 4), poignée latérale (153504 2), mallette de transport en plastique (824736 5)
Poids de l'outil3,7 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 392,29 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 183,63 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 146,95 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 132,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 228,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,06 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: