Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle légère avec fil est équipée d'un interrupteur à glissière et d'une poignée verrouillable et fonctionne à 120 V/7,5 A. Elle atteint une vitesse à vide de 11 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre, d'un câble de 8,2 pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une bride intérieure, une protection de meule et une poignée latérale.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant7,5 A
Vitesse minimale11 000 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) meule INOX de type 27, (1) protection
Style serrage (po)Prise baril
ServiceTravaux légers
Gestion de la poussièrePare-poussière
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Longueur de cordon8,2 pi
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesse0 à 11 000 tr/min
ApplicationMeulage
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesInterrupteur CA/CC, compact, construction à labyrinthe
ComprendMeule, bride intérieure, contre-écrou et clé, poignée latérale, protège-meule
Poids de l'outil4,5 lb
Marque de l'outilMakita
Diamètre de roue4 1/2 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Type d'interrupteurÀ glissière
Longueur hors tout10 5/8 po
Type de têteTête plate
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Fixable sur longeNon fixable sur longe
Emplacement d'interrupteurCôté
Nombre de réglages de la vitesse1
Application (matériaux)Métal
Nb de conducteurs2
Nb de pièces7
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
NormesHomologué UL
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 381,54 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 135,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 138,55 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 132,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 127,31 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,89 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,52 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: