Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle avec fil est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/6 A. Sa vitesse à vide atteint 11 000 tr/min et possède une tige filetée UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de 4½ po de diamètre et d'un câble de huit pieds. Elle comprend une meule à centre incurvé de 4½ po, une bride intérieure, une clé à contre-écrou, une mallette de transport, une poignée latérale et une protection pour la meule.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant6 A
Longueur hors tout10 3/8 po
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur de blocageOui
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesConstruction en labyrinthe, protection du bobinage du moteur, vernis Zig-Zag sur l'armature, carter d'engrenages rotatif, poignée latérale amovible, boîtier mince
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Diamètre de roue4 1/2 po
Type d'interrupteurRame
Inclus dans la trousse(1) meule à centre incurvé de 4 1/2 po, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) poignée latérale
Niveau de vibration8,0 m2/s
Longueur de cordon8 pi
Nb de pièces6
ComprendMeule à centre incurvé de 4 1/2 po, clé à contre-écrou 28, garde-meule, bride intérieure, contre-écrou, poignée latérale
Poids de l'outil4,2 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 161,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: