Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil de petite taille de la série DWE est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/7,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 12 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est dotée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre à centre concave, d'un cordon de six pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection One-Touch.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant7,5 A
Vitesse minimale12 000 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) meule de type 27, (1) protection
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
Type de freinAucun
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable
Moteur sans balaiNon
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesAlimentation CA/CC, conception ergonomique du corps, carter d'engrenages de type « Jam-Pot », profil bas, mince
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue4 1/2 po
Vitesse max.12 000 tr/min
Type d'interrupteurRame
Longueur hors tout10 5/8 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur scellé de poussièreNon
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Longueur de cordon6,1 pi
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces5
ComprendPoignée latérale à 2 positions, meule à centre incurvé, clé hexagonale, protection One-Touch
Poids de l'outil3,9 lb
SérieDWE
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,95 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: