Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle de la série DWE à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Elle est équipée d'un moteur de 4,9 chevaux, atteint une vitesse maximale de 6 500 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est munie de deux conducteurs, d'une meule de 7 po de diamètre, d'un cordon de 6 pi et d'une prise fuselée.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Vitesse minimale6 500 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
Style serrage (po)Queue de rat
Interrupteur scellé de poussièreOui
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageNon
Longueur de cordon6 pi
Emplacement d'interrupteurBas
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesBrosse à arrêt automatique, porte de la brosse, boîte de vitesses à profil bas, réinitialisation en cas de perte de puissance
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue9 po
Vitesse max.6 500 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout21 3/8 po
Type de têteTête plate
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Technologie anti-vibrationOui
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageOui
Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces3
ComprendPoignée latérale anti-vibration à 3 positions, protection de 9 po
Poids de l'outil12,8 lb
SérieDWE
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 393,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: