Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil de la série DWE est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieure et fonctionne à 120 V/15 A. Elle a un moteur de 4 HP, une vitesse maximale de 6 500 tr/min, et une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de neuf pouces de diamètre, d'un cordon de six pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une protection de neuf pouces et une poignée latérale à deux position
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Vitesse minimale6 500 tr/min
Pour type de meuleType 27, type 1
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
Style serrage (po)Queue de rat
Type de freinAucun
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageNon
Longueur de cordon6 pi
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces3
ComprendPoignée latérale anti-vibration à 2 positions, protection de 9 po
Poids de l'outil12,1 lb
SérieDWE
Diamètre de roue9 po
Vitesse max.6 500 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout19 1/4 po
Type de têteTête plate
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Caractéristiques de sécuritéInterrupteur de verrouillage
Moteur sans balaiNon
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesAlimentation CA/CC, balai à arrêt automatique, fenêtre de balayage, carter d'engrenage à profil bas
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 482,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: