!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V / 13 A, 4½ PO / 5 PO DE DIAMÈTRE, GÂCHETTE, ⅝ PO- 11, 9 000 TR/MIN

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V / 13 A, 4½ PO / 5 PO DE DIAMÈTRE, GÂCHETTE, ⅝ PO- 11, 9 000 TR/MIN

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V / 13 A, 4½ PO / 5 PO DE DIAMÈTRE, GÂCHETTE, ⅝ PO- 11, 9 000 TR/MIN close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V / 13 A, 4½ PO / 5 PO DE DIAMÈTRE, GÂCHETTE, ⅝ PO- 11, 9 000 TR/MIN

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V / 13 A, 4½ PO / 5 PO DE DIAMÈTRE, GÂCHETTE, ⅝ PO- 11, 9 000 TR/MIN

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.28 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE43116
  • N° de modèle du manufacturier DWE43116
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 8.17 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil haut rendement de la série DWE est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieure et fonctionne à 120 V/13 A. Elle a une vitesse maximale de 9 000 tr/min et une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'un cordon de six pieds, d'une poignée en forme de queue de rat et de meules de 4½, cinq et six pouces de diamètre. Elle est équipée d'un disque intérieur et d'un disque extérieur.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale9 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27 de 5 po, (1) protection type 27 de 4,5 po, (1) protection type 27 de 6 po
  • Type de têteTête standard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Interrupteur scellé de poussièreOui
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Caractéristiques de sécuritéInterrupteur de verrouillage
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces6
  • ComprendProtection de type 27 de 4 1/2 po, protection de type 27 de 5 po, protection de type 27 de 6 po, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil5,7 lb
  • SérieDWE
  • Diamètre de roue 4 1/2 po, 5 po, 6 po
  • Vitesse max. 9 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 16 1/2 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Gestion de la poussière Système d'éjection des poussières
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Application Meulage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Système d'éjection de poussière
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil DEWALT