!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE, À FIL, 120 V CA, 15 A, 1⅞ HP, RÉSERVOIR 8 GAL, 155 PI3/MIN, 20X20X20 PO, TUYAU DE 1¼ PO DIA

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE, À FIL, 120 V CA, 15 A, 1⅞ HP, RÉSERVOIR 8 GAL, 155 PI3/MIN, 20X20X20 PO, TUYAU DE 1¼ PO DIA

DEWALT

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE, À FIL, 120 V CA, 15 A, 1⅞ HP, RÉSERVOIR 8 GAL, 155 PI3/MIN, 20X20X20 PO, TUYAU DE 1¼ PO DIA close
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
ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE, À FIL, 120 V CA, 15 A, 1⅞ HP, RÉSERVOIR 8 GAL, 155 PI3/MIN, 20X20X20 PO, TUYAU DE 1¼ PO DIA

ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE, À FIL, 120 V CA, 15 A, 1⅞ HP, RÉSERVOIR 8 GAL, 155 PI3/MIN, 20X20X20 PO, TUYAU DE 1¼ PO DIA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $761.50 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWV010
  • N° de modèle du manufacturier DWV010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.31 lb

Informations sur le produit

CeT aspirateur de poussiére à fil est fabriqué en plastique. Il fonctionne à 120V AC/15A, et 1⅞ Hp. L’extracteur avec une capacité de réservoir de huit gallons mesure 20 longueur x 20 largeur x 20 pouces de hauteur et 1¼ pouce de diamètre de tuyau. Il a un type de ramassage sec/humide et un débit d’air de 155 pi3/min. L’extracteur HEPA a un tuyau de 15 pieds, un niveau sonore de 76 dB et une hauteur d’eau de 50 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleExtracteur de poussière
  • Conforme à la table 1 de l'OSHAOui
  • Débit d'air150 pi³/min
  • HP1 7/8 HP
  • Type de priseSec/humide
  • Taille de réservoir8 gal
  • Capacité sèche du réservoir8 gal
  • Longueur de tuyau15 pi
  • Élévation d'eau50 po
  • ApplicationExtraction de poussière
  • Courant15 A
  • Comprend(2) filtre HEPA, flexible antistatique
  • Longueur hors tout20 po
  • SérieCommercial/industriel/entrepreneur
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de filtration HEPA
  • Efficacité du filtre 99,97 % à 0,3 micron m
  • Tension (V) 120 VCA
  • Inclus dans la trousse (1) dépoussiéreur, (1) tuyau antistatique DWV9316, (1) sac en molleton DWV9402, (2) filtres HEPA DWV9330
  • Type de collection Sans sac/sac jetable
  • Diamètre du tuyau 1 1/4 po
  • Capacité humide du réservoir 8 gal
  • Source d'alimentation À fil
  • Niveau sonore 76 dB
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Caractéristiques Le nettoyage de filtre automatique impulse toutes les 30 secondes pour un fonctionnement continu sans arrêter de nettoyer le filtre, roues et roulettes robustes pour la durabilité sur le site de travail, l'actionnement de l'outil à moteur commande les opérations Marche/Arrêt de l'aspirateur avec un outil à moteur, le raccord de tuyau universel fournit une connexion sûre avec capacité de pivotage
  • Hauteur hors tout 20 po
  • Largeur hors tout 20 po
  • Normes OSHA 1926.1153, homologué UL
  • Poids de l'outil 22 lb