!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI, QUEUE DE RAT

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI, QUEUE DE RAT close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DIAM, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, CÂBLE 6 PI, QUEUE DE RAT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $271.87 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE43066N
  • N° de modèle du manufacturier DWE43066N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil haute performance de la série DWE sans verrouillage est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieure et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 000 tr/min et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 6 po de diamètre, d'un câble de 6 pi et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une meule et une clé.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale9 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 1, type 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27 de 5 po, (1) protection type 27 de 6 po, (1) protection type 1 de 6 po
  • Type de têteTête standard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Interrupteur scellé de poussièreOui
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Longueur de cordon6 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • ApplicationMeulage
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesRéinitialisation en cas de perte de puissance
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 16 1/2 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Gestion de la poussière Système d'éjection des poussières
  • Protection électrique Protection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Caractéristiques de sécurité Embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 7
  • Comprend Protection de type 27 de 5 po, protection de type 1 de 6 po, protection de type 27 de 6 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,7 lb
  • Série DWE