Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle haute performance avec fil est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 000 tours/minute et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de six pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une protection, une meule, une clé et une protection contre les su
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant13 A
Vitesse minimale9 000 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27 de 5 po, (1) protection type 27 de 6 po, (1) protection type 1 de 6 po
Type de têteTête standard
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondÉlectronique
Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
Nombre de réglages de la vitesse1
Application (matériaux)Métal
Nb de conducteurs2
CaractéristiquesRéinitialisation en cas de perte de puissance
ComprendProtection de type 27 de 5 po, protection de type 1 de 6 po, protection de type 27 de 6 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
Poids de l'outil5,7 lb
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 000 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout16 1/2 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Queue de rat
Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageOui
Longueur de cordon6 pi
Emplacement d'interrupteurBas
Plages de vitesseSans objet
ApplicationCoupe, meulage
Tension (V)120 VCA
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 216,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 761,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 349,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 317,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: