Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle haute performance de la série DWE avec fil est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/13 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 000 tours/minute et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de quatre pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection, une meule et une clé.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant13 A
Vitesse minimale9 000 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27 de 6 po, (1) protection type 1 de 6 po
Type de têteTête standard
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur scellé de poussièreOui
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageOui
Longueur de cordon6 pi
Emplacement d'interrupteurBas
ApplicationMeulage
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesRéinitialisation en cas de perte de puissance
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 000 tr/min
Type d'interrupteurRame
Longueur hors tout13 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondÉlectronique
Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces6
ComprendProtection de type 1 de 6 po, protection de type 27 de 6 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
Poids de l'outil6,2 lb
SérieDWE
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 216,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 761,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 349,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: