Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil de petite taille de la série DWE est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/11 A. Elle atteint une vitesse maximale de 11 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est dotée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre, d'un cordon de 6,3 pi et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une protection One-Touch de 4½ po.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant11 A
Vitesse minimale11 000 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleUsiné, réglable
Type de freinAucun
Interrupteur scellé de poussièreOui
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageOui
Longueur de cordon6,3 pi
Emplacement d'interrupteurBas
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesBoîtier d'engrenage à profil bas, protection One-Touch
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue4 1/2 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Type d'interrupteurRame
Longueur hors tout12 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
Technologie anti-vibrationOui
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces3
ComprendPoignée latérale à 2 positions, protection One-Touch de 4 1/2 po
Poids de l'outil4,3 lb
SérieDWE
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 216,64 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 761,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,87 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 349,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: