!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR CLE CHOCS PNMTQ,1/4po DR,14500tr/min

TR CLE CHOCS PNMTQ,1/4po DR,14500tr/min

INGERSOLL RAND

TR CLE CHOCS PNMTQ,1/4po DR,14500tr/min close
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
TR CLE CHOCS PNMTQ,1/4po DR,14500tr/min

TR CLE CHOCS PNMTQ,1/4po DR,14500tr/min

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $376.52 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2101KA
  • N° de modèle du manufacturier 2101KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de clé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide14 500 tr/min
  • Coups/min3,650
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePoignée pistolet
  • Comprend10 pcs. 1/4" Socket Set
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 5/16 po
  • Longueur hors tout 6-7/8 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 1.5 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)