!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IN LINE LUBRICATOR, 3/8 IN NPT

IN LINE LUBRICATOR, 3/8 IN NPT

SPEEDAIRE

IN LINE LUBRICATOR, 3/8 IN NPT close
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
IN LINE LUBRICATOR, 3/8 IN NPT

IN LINE LUBRICATOR, 3/8 IN NPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.44 / CHAQUE
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
  • N° article SDR20Z885
  • N° de modèle du manufacturier 20Z885
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131604
  • PAGE DU CATALOGUE # 1621
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Taille d'entrée d'air3/8 po
  • Débit maximum36 cfm
  • Températures de service max.200 Degrees F
  • Largeur hors tout81,3 mm
  • Dôme de vue inclusNon
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type de sortie d'airNPT
  • Capacité de la cuve du lubrificateur0,25 oz liq.
  • Connexion modulaireSans connexion modulaire
  • Profondeur hors tout28,6 mm
  • Poids99 g
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Déplacement/course, 1ere étage 200 lb/po²
  • Matériau du corps Aluminium
  • Série 300
  • Jauge de contrôle incluse Non
  • Taille de sortie d’air 3/8 po
  • Drain inclus Non
  • Protection de la cuve du lubrificateur incluse Oui
  • Capacité d'huile 0,25 oz
  • Hauteur hors tout 33,1 mm