!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A IMPACT PNEUM 3/4PO PRI CARRE

CLE A IMPACT PNEUM 3/4PO PRI CARRE

INGERSOLL RAND

CLE A IMPACT PNEUM 3/4PO PRI CARRE close
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
CLE A IMPACT PNEUM 3/4PO PRI CARRE

CLE A IMPACT PNEUM 3/4PO PRI CARRE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,902.61 / CHAQUE
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
  • N° article IRG1720P1
  • N° de modèle du manufacturier 1720P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 14.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 500 tr/min
  • Coups/min1,000
  • Type de dispositif de retenueOrifice
  • Matériau de manche/poignéeRevêtu époxy
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesRégulateur de puissance multipositions
  • Entrée d'air 3/8 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 3/4 po
  • Longueur hors tout 7,63 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 11,4 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)