!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS EN TITANE 3/4PO

CLE A CHOCS EN TITANE 3/4PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS EN TITANE 3/4PO close
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
CLE A CHOCS EN TITANE 3/4PO

CLE A CHOCS EN TITANE 3/4PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,501.71 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2925P1TI
  • N° de modèle du manufacturier 2925P1TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleOutil à Impact
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Capacité de boulon max.3/4 po
  • Longueur hors tout8-7/8 po
  • Matériau de boîtierTitane
  • CaractéristiquesPlaques inversées polarisées et étui titane fournissant une protection ultime contre la corrosion et l'usure. Moteur haute performance à 7 pâles, mécanisme à double marteau longue durée de vie, silencieux intégré et levier d'inversement intégré pour la protection
  • Poids de l'outil12 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Vitesse à vide 5 200 tr/min
  • Type de dispositif de retenue À travers le trou
  • Matériau de manche/poignée Revêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)