!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS,PGN PSTLT,1600 PI-LB

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,1600 PI-LB

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,1600 PI-LB close
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
CLE A CHOCS,PGN PSTLT,1600 PI-LB

CLE A CHOCS,PGN PSTLT,1600 PI-LB

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,665.68 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2925RBP1TI
  • N° de modèle du manufacturier 2925RBP1TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1562
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide5 200 tr/min
  • Coups/min1,050
  • Type de dispositif de retenueAnneau ouvert
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesGrâce à la poignée d'échappement et l'entrée pivotante à 360 Degrees , (4) Position du panneau de gestion de la puissance
  • Poids de l'outil11,9 lb
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Matériau de boîtier Titane
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)