!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEU,BROCHES,6 000 TR/MIN

CLE CHOCS PNEU,BROCHES,6 000 TR/MIN

SPEEDAIRE

CLE CHOCS PNEU,BROCHES,6 000 TR/MIN close
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
CLE CHOCS PNEU,BROCHES,6 000 TR/MIN

CLE CHOCS PNEU,BROCHES,6 000 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $629.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45NW52
  • N° de modèle du manufacturier 45NW52
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide6 000 tr/min
  • Coups/min1,200
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Matériau de boîtierMoulage en aluminium
  • CaractéristiquesUtilisation à une seule main, bouton-poussoir de marche avant/arrière, boîtier du marteau en acier, dispositif mécanique à double marteau avec un déroulement parfait, poignée avec prise confortable
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Capacité de boulon max. 5/8 po
  • Matériau de manche/poignée Moulage en aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 5,63 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)