!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET DE RACCORDEMENT

PISTOLET DE RACCORDEMENT

INGERSOLL RAND

PISTOLET DE RACCORDEMENT close
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
PISTOLET DE RACCORDEMENT

PISTOLET DE RACCORDEMENT

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $351.00 / CHAQUE
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
  • N° article IRG231HA
  • N° de modèle du manufacturier 231HA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide8 000 tr/min
  • Coups/min1,150
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesRégulateur de puissance réglable, lubrification par pression, se compose de deux éléments faciles à entretenir
  • Poids de l'outil5,8 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 9/16 po
  • Longueur hors tout 7,3 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement