!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUM PRISE 1/2PO

CLE CHOCS PNEUM PRISE 1/2PO

SPEEDAIRE

CLE CHOCS PNEUM PRISE 1/2PO close
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
CLE CHOCS PNEUM PRISE 1/2PO

CLE CHOCS PNEUM PRISE 1/2PO

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGF21AA49
  • N° de modèle du manufacturier 21AA49
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide8 000 tr/min
  • Coups/min1,200
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesMécanisme à double marteau, carter en aluminium léger, pistolet avec poignée confortable, régulateur de puissance ajustable avec 5 réglages, couple élevé et faible consommation d'air, fonctionnement silencieux, système de lubrification sous pression
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 5/8 po
  • Longueur hors tout 7-1/4 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 5,8 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)