!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS

CLE A CHOCS

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS close
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
CLE A CHOCS

CLE A CHOCS

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $825.12 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2707P1
  • N° de modèle du manufacturier 2707P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide7 750 tr/min
  • Coups/min1,300
  • Type de dispositif de retenueÉpingle
  • Matériau de manche/poignéeRevêtement époxyde durable
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesRégulateur de puissance intégré, retenue de la douille à bretelle, mécanisme à double marteau, étui marteau en acier, poignée durable avec revêtement époxy, mécanisme de lubrification alimenté par pression
  • Poids de l'outil6,0 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 5/8 po
  • Longueur hors tout 6,5 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)