!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 1/2PO

CLE A CHOCS 1/2PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS 1/2PO close
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
CLE A CHOCS 1/2PO

CLE A CHOCS 1/2PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $626.66 / CHAQUE
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
  • N° article IRG244A
  • N° de modèle du manufacturier 244A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 6.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide7 000 tr/min
  • Coups/min1,300
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • CaractéristiquesPuissant avec des souffles lisses et réguliers, le système de lubrification par pression graisse automatiquement le mécanisme d'impact, 500 pi-lb non biaisés en marche avant et arrière
  • Poids de l'outil6,0 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 9/16 po
  • Longueur hors tout 7,3 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement