!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS AVEC PRISE CARREE 1/2PO

CLE A CHOCS AVEC PRISE CARREE 1/2PO

CHICAGO PNEUMATIC

CLE A CHOCS AVEC PRISE CARREE 1/2PO close
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
CLE A CHOCS AVEC PRISE CARREE 1/2PO

CLE A CHOCS AVEC PRISE CARREE 1/2PO

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $480.62 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP7739
  • N° de modèle du manufacturier CP7739
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 3.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide9 900 tr/min
  • Coups/min1,700
  • Type de dispositif de retenueAnneau de Friction
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesMini-clé à chocs compacte 1/2 po pour l'entretien général, marteau à double embrayage, poignée composite et carter d'embrayage en magnésium, technologie S2s et 3 réglages de puissance positive, gâchette entièrement progressive
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1/2 po
  • Longueur hors tout 6,4 po
  • Matériau de boîtier Magnésium
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 2,78 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)