!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR ENROULÉ,VERT,12 PI,ZC RENFORCÉ ML S/PRES

TUYAU AIR ENROULÉ,VERT,12 PI,ZC RENFORCÉ ML S/PRES

PHILLIPS INDUSTRIES

TUYAU AIR ENROULÉ,VERT,12 PI,ZC RENFORCÉ ML S/PRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU AIR ENROULÉ,VERT,12 PI,ZC RENFORCÉ ML S/PRES

TUYAU AIR ENROULÉ,VERT,12 PI,ZC RENFORCÉ ML S/PRES

PHILLIPS INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHI30-4321
  • N° de modèle du manufacturier 30-4321
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.815 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau d'air spiralé vert est flexible de -66ºC à 66ºC. Il mesure 12 pieds de long et a une bonne mémoire de ressort. Ce tuyau est résistant aux produits chimiques et à l'abrasion. Il est fabriqué avec des Permaplugs incassables et possède un boîtier en zinc moulé sous pression renforcé et robuste.

Spécifications techniques

  • ArticleAssamblages spiralés
  • Plage de température-66 Degrees C - 66 Degrees C
  • CouleurVert
  • Type ABS
  • Longueur 12 pi

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande