!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR FRONTIER,ROUGE,300,3/8POX100PI

TUYAU AIR FRONTIER,ROUGE,300,3/8POX100PI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR FRONTIER,ROUGE,300,3/8POX100PI close
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
TUYAU AIR FRONTIER,ROUGE,300,3/8POX100PI

TUYAU AIR FRONTIER,ROUGE,300,3/8POX100PI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article XIH20147628
  • N° de modèle du manufacturier 20147628
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 19.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Taille de raccord1/4 po MNPT
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • D.E. de tuyau 11/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Plage de température -40 degrés F à 190 degrés F
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Type de raccord de tuyau B MNPT