!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, DIA INT 3/8 PO X LO 500 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 3/8 PO X LO 500 PI,RG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR, DIA INT 3/8 PO X LO 500 PI,RG close
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
TUYAU AIR, DIA INT 3/8 PO X LO 500 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 3/8 PO X LO 500 PI,RG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $935.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG10A218
  • N° de modèle du manufacturier 10A218
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1623
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau500 pi
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • NormesRMA classe A
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Couleur de tuyau Rouge
  • Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
  • Plage de température - 20 Degrees à 190 Degrees F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)