!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 150 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 150 PI,RG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 150 PI,RG close
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
TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 150 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 3/4 PO X LO 150 PI,RG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $569.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5W731
  • N° de modèle du manufacturier 20027081
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142009
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 55.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau150 pi
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
  • NormesRMA classe A
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Couleur de tuyau Rouge
  • Matériau de la gaine de tuyau Nitrile
  • Plage de température - 20 Degrees à 190 Degrees F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)