!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU/AIR EXPLORER 1PO 300PSI

TUYAU/AIR EXPLORER 1PO 300PSI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU/AIR EXPLORER 1PO 300PSI close
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
TUYAU/AIR EXPLORER 1PO 300PSI

TUYAU/AIR EXPLORER 1PO 300PSI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,53 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 426,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20070739
  • N° de modèle du manufacturier 20070739
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Plage de température-40 degrés à 219,2 degrés F
  • Configuration du tuyauVrac
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyau Tresse