!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR FRONTIER 200 1/4X25PI

TUYAU AIR FRONTIER 200 1/4X25PI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR FRONTIER 200 1/4X25PI close
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
TUYAU AIR FRONTIER 200 1/4X25PI

TUYAU AIR FRONTIER 200 1/4X25PI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 2 685,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20129541
  • N° de modèle du manufacturier 20129541
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 2.425 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Couleur de tuyauRouge
  • Longueur de tuyau25 pi
  • Taille de raccord1/4 po MNPT
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A1/4 po
  • Taille du raccord de tuyau B1/4 po
  • D.I. de tuyau 1/4 po
  • D.E. de tuyau 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 200 lb/po²
  • Plage de température -40 degrés F à 190 degrés F
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Type de raccord de tuyau B MNPT