!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,DIA 0.94 PO,400 LB/PO2,50 PI

TUYAU AIR,DIA 0.94 PO,400 LB/PO2,50 PI

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR,DIA 0.94 PO,400 LB/PO2,50 PI close
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
TUYAU AIR,DIA 0.94 PO,400 LB/PO2,50 PI

TUYAU AIR,DIA 0.94 PO,400 LB/PO2,50 PI

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $321.59 / CHAQUE
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
  • N° article XIH20070685EA
  • N° de modèle du manufacturier 20070685
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1627
  • Poids à l’expédition 4.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Pression de service max. à 70 F400 lb/po²
  • Type de renforcement du tuyauTresse
  • Facteur de sécurité0,167361111111111
  • D.E. de tuyau 0,94 po
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Matériau de la gaine de tuyau EPDM
  • Plage de température 400 lb/po²
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyester
  • Configuration du tuyau Vrac