!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU 1/2INX25FT DE L AIR F5 COUPLE

TUYAU 1/2INX25FT DE L AIR F5 COUPLE

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU 1/2INX25FT DE L AIR F5 COUPLE close
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
TUYAU 1/2INX25FT DE L AIR F5 COUPLE

TUYAU 1/2INX25FT DE L AIR F5 COUPLE

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 112,37 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 16 855,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20465473
  • N° de modèle du manufacturier 20465473
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauBleu
  • Matériau de la gaine de tuyauTPE
  • Plage de température-40 degrés F à 158 degrés F
  • Facteur de sécurité4:1
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 25 pi
  • Matériau du tube de tuyau TPE
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de renforcement du tuyau Polyester
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs