!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR ENSEMBLE 1/2INX100FT

TUYAU AIR ENSEMBLE 1/2INX100FT

CONTINENTAL CONTITECH

TUYAU AIR ENSEMBLE 1/2INX100FT close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU AIR ENSEMBLE 1/2INX100FT

TUYAU AIR ENSEMBLE 1/2INX100FT

CONTINENTAL CONTITECH

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XIH20708221
  • N° de modèle du manufacturier 20708221
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 16.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de Boyau d'Air
  • Couleur de tuyauBleu
  • Longueur de tuyau100 pi
  • Plage de température-40 degrés F à 158 degrés F
  • Matériau du tube de tuyauTPE
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • D.E. de tuyau 13/16 po
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau TPE
  • Facteur de sécurité 4:1