!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HOSE GORILLA AIR 1/2IN BULK

HOSE GORILLA AIR 1/2IN BULK

CONTINENTAL CONTITECH

HOSE GORILLA AIR 1/2IN BULK close
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
HOSE GORILLA AIR 1/2IN BULK

HOSE GORILLA AIR 1/2IN BULK

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,76 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 5 380,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article XIH20026273
  • N° de modèle du manufacturier 20026273
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1625
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau29/32 po
  • Couleur de tuyauJaune
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc nitrile carboxylé
  • Plage de température-20 degrés à 190 degrés F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, acide formique, acide chlorhydrique (37 %), acide chlorhydrique (100 %), acide fluorhydrique (20 %), acide fluorhydrique (75 %), acide fluorhydrique 100 %, acide nitrique (solution à 50 %), acide phosphorique
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 500 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Pression de service max. à 70 F 500 lb/po²
  • Normes RMA classe A , USMSHA n Degrees 2G-14C/14
  • Configuration du tuyau Vrac
  • Pour type de média Éthanol, alcool isopropylique, méthanol, éthylène glycol, glycérol, chlorure de calcium, heptane, hexane, kérosène, solvant Stoddard, formaldéhyde, eau, sulfate acide de sodium, naphtha, térébenthine, air, dioxyde de carbone, azote, air lubrifié, paraffines (cire)