!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 50 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 50 PI,RG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 50 PI,RG close
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
TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 50 PI,RG

TUYAU AIR, DIA INT 1/2 PO X LO 50 PI,RG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5Z331
  • N° de modèle du manufacturier 20027078
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauRouge
  • Matériau de la gaine de tuyauNitrile
  • Type de raccordMNPT x MNPT
  • Matériau de raccordLaiton x laiton
  • NormesRMA classe C
  • Matériau du raccord de tuyau ALaiton
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau A1/2 po
  • Configuration du tuyauAssemblage avec coupleurs
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Taille de raccord 1/2 po x 1/2 po
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Plage de température -20 degrés à 190 degrés F
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Matériau du raccord de tuyau B Laiton
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Taille du raccord de tuyau B 1/2 po