!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU AIR,DIA INT 1/2 PO X LO 100 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 1/2 PO X LO 100 PI,ORG

SPEEDAIRE

TUYAU AIR,DIA INT 1/2 PO X LO 100 PI,ORG close
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
TUYAU AIR,DIA INT 1/2 PO X LO 100 PI,ORG

TUYAU AIR,DIA INT 1/2 PO X LO 100 PI,ORG

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $624.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG493Y86
  • N° de modèle du manufacturier F5Z05030-100-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'air
  • D.E. de tuyau13/16 po
  • Couleur de tuyauOrange
  • Matériau de la gaine de tuyauTPE
  • Plage de température- 40 Degrees à 158 Degrees F
  • Facteur de sécurité4:1
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • D.I. de tuyau 1/2 po
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Matériau du tube de tuyau TPE
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Normes RMA classe B
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)