!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR GUN, THUMB-LEVER GRIP, CHROME PLATED ZINC, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

AIR GUN, THUMB-LEVER GRIP, CHROME PLATED ZINC, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

SPEEDAIRE

AIR GUN, THUMB-LEVER GRIP, CHROME PLATED ZINC, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER close
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
AIR GUN, THUMB-LEVER GRIP, CHROME PLATED ZINC, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

AIR GUN, THUMB-LEVER GRIP, CHROME PLATED ZINC, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.40 / EACH
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
  • N° article SDR22YK55
  • N° de modèle du manufacturier 22YK55
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1577
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Gun
  • Nozzle Length1 in
  • Nozzle AngleStraight
  • NozzleStandard
  • Sound Level94.5 dB
  • Output Thrust0.7 lbf
  • Air Inlet Size1/4 in
  • Air Inlet TypeNPT
  • Collection Bag IncludedNot Applicable
  • Air Outlet Size1/4 in
  • Air Inlet1/4 in NPT Female
  • ColourSilver
  • IncludesRubber Tip
  • Overall Width2 1/4 in
  • Number of Nozzles Included 1
  • Nozzle Tip Material Rubber
  • Nozzle Features Non-Marring
  • Air Flow Pattern Focused
  • OSHA Pressure Compliant No
  • Body Material Chrome Plated Zinc
  • Air Inlet Gender Female
  • Chip Guard Included No
  • Air Consumption 9 scfm
  • Maximum Inlet Pressure 150 psi
  • Application Heavy Duty
  • Extension Size 36 in
  • Overall Length 38 1/4 in
  • Standards OSHA 1910.242(b) on Lines of 30 PSI or Less, OSHA 1910.95
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche