!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLAGE D'AIR,GARDIEN,ENTRÉE/SORTIE FEMELLE,BLEU,2.32 X 1.1 PO,3/8 PO NPT,POLYACÉTAL/AL

COUPLAGE D'AIR,GARDIEN,ENTRÉE/SORTIE FEMELLE,BLEU,2.32 X 1.1 PO,3/8 PO NPT,POLYACÉTAL/AL

PARKER

COUPLAGE D'AIR,GARDIEN,ENTRÉE/SORTIE FEMELLE,BLEU,2.32 X 1.1 PO,3/8 PO NPT,POLYACÉTAL/AL close
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
COUPLAGE D'AIR,GARDIEN,ENTRÉE/SORTIE FEMELLE,BLEU,2.32 X 1.1 PO,3/8 PO NPT,POLYACÉTAL/AL

COUPLAGE D'AIR,GARDIEN,ENTRÉE/SORTIE FEMELLE,BLEU,2.32 X 1.1 PO,3/8 PO NPT,POLYACÉTAL/AL

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.62 / CHAQUE
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
  • N° article DYEP4GAA93
  • N° de modèle du manufacturier P4GAA93
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1584
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Le système de couplage d'air de garde de tuyau offre une protection efficace aux systèmes pneumatiques. S'il y a un tuyau cassé ou comprimé, le raccord d'air coupe l'alimentation en air. Mesurant 2,32 po de longueur x 1,1 po de diamètre, ce raccord bleu à entrée/sortie femelle a une pression d'entrée maximale de 255 lb/po2G. Avec un filetage femelle 3/8 po NPT, il est composé de polyacétal et d'aluminium.

Spécifications techniques

  • ArticleProtection pneumatique
  • NormesISO4414 - § 5.4.5.11.1, MSHA 30CFR 56.13021, 57.13021, 57.1730, OSHA 29CFR 1926.302 (partiel)
  • Plage de température -4 Degrees F - 176 Degrees F